曜日別特売
WKP-1180KT カーゴプレスタ・観音扉付 ワコーパレット 06318864

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WKP-1180KT カーゴプレスタ・観音扉付 ワコーパレット 06318864
WKP-1180KT カーゴプレスタ・観音扉付 ワコーパレット 06318864
WKP-1180KT カーゴプレスタ・観音扉付 ワコーパレット 06318864

カーゴプレスタ・観音扉付

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700
内容量1台注文コード06318864品番WKP-1180KT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。
キズが付きにくくなっています。
観音扉つきなので荷崩れの心配もありません。
収納時には折り畳みが可能なので、省スペースに貢献します。
87dBプラスチック床(標準)

積載荷重(kg)500間口(mm)外寸/内寸1100/1040奥行(mm)外寸/内寸800/745高さ(mm)外寸/内寸1700/1456車輪径(Φmm)150質量(kg)54使用キャスター自在車4個(2個はストッパー付)材質(本体)スチール材質(荷台)プラスチック仕様観音扉トラスコ品番467-7391外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700表面処理カチオン電着塗装+粉体塗装内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1040×745×1456
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06318864
2023-11-07
用途: 洗い物入(リネンサプライ業)
株式会社島根リネンサービス業

ロック部分がプラスチックですぐに割れないか心配な点はありますが、その他はしっかりしており満足です。上下セパレートの観音開きがあれば、なお、言うことありません。

対象商品 : 06910267
2015-12-14
用途: 段ボール入りのものやイスなどの運搬
教育・研究機関

荷崩れの心配がないので安心してたくさん積めます。
キャスターの滑りもよく、思ったほど騒音が出ません。
ただ、割引価格で買ったにも関わらず他店より高かったことに後で気づきました。

対象商品 : 06318864
2015-08-29
用途: 機材の運搬
アイソトープス株式会社

機材を運搬するときに、以前は倉庫から車両へ積み替えしていたが、その作業が面倒なためこのラックを購入した。
キャスターやフレーム、底板が強いので、機材を積んだまま倉庫から現場まで積み替えなしで行けます。

対象商品 : 06318864
2015-05-22
用途: 貨物の保管

観音開きの普通のカーゴです。これは見落とした自分のミスですが、本来は天井があるタイプで小口貨物を保管するつもりでおりましたがそれができず、やや物足りないですが使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする