カーゴプレスタ ダブルゲート(床板スチール製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06318873 品番 WK-5WG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。
正面扉の上部のみ開閉するタイプです。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
ダブルゲートつきなので荷崩れの心配がありません。

積載荷重(kg)500 間口(mm)外寸/内寸850/790 奥行(mm)外寸/内寸650/595 高さ(mm)外寸/内寸1700/1460 車輪径(Φmm)150 質量(kg)47 使用キャスター自在車4個(2個はストッパー付) 材質(荷台)スチール 仕様ダブルゲート トラスコ品番507-8971 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1700 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)790×595×1460
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする