IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
LB7MSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06321202
品番
LB7MS-2T3
参考基準価格(税別)
¥3,930
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・端子形状
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
ノッチ数
90°2ノッチ/各位置停止
ハンドル形状
矢形
種別
セレクタスイッチ
色
ベゼル色:メタル調