IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
LB7MSシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
2c
端子形状
プリント基板用端子
注文コード
06321446
品番
LB7MS-31T2V
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・端子形状
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
種類
非照光式
動作方式
セレクタ
接点構成
2c
ボタン形状
角
取付穴径(Φmm)
□18.2
端子形状
プリント基板用端子
保護構造
IP65
ノッチ数
45°3ノッチ/右リターン(右→中、自動復帰)
ハンドル形状
矢形
種別
セレクタスイッチ
色
ベゼル色:メタル調