画像準備中

LB7Pシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 照光色乳白 端子形状はんだ端子/タブ端子 定格使用電圧(V)AC/DC12 注文コード06321875 品番LB7P-1T03W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は照光色・端子形状・定格使用電圧42種類から選べます 他の種類を見る
種類照光式 照光色乳白 ボタン形状 取付穴径(Φmm)□18.2 端子形状はんだ端子/タブ端子 保護構造IP65 種別表示灯 ベゼル色:黒 定格使用電圧(V)AC/DC12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする