IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
LB7Sシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
1c
端子形状
はんだ端子/タブ端子
接点材質
金接点
注文コード
06322033
品番
LB7S-2LT1
参考基準価格(税別)
¥2,610
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・端子形状・接点材質
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
種類
非照光式
動作方式
セレクタ
接点構成
1c
ボタン形状
角
取付穴径(Φmm)
□18.2
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護構造
IP65
種別
セレクタスイッチ
色
ベゼル色:黒
ノッチ数
90°2ノッチ/各位置停止
ハンドル形状
レバー形
接点材質
金接点