理研製鋼
理研製鋼の 通線工具類
理研製鋼の 切削工具(電設用)
航空機用ロングドリル(耐熱鋼用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φ)
6.35
注文コード
06322797
品番
AIR-COLSD 1/4inX150
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱鋼用の航空機関連規格に準じて製作しています。
用途
用途
材質
コバルトハイス
全長
150
溝長
52
直径(Φ)
6.35
先端角度
118〜135
ねじれ角(°)
12〜32
シンニング
Xシンニング
注意
※耐熱鋼