J-1463 J-1463 ジョイステーション ワンタックスラックス(秋冬用) コーコス信岡 06322863

J-1463 J-1463 ジョイステーション ワンタックスラックス(秋冬用) コーコス信岡 06322863 J-1463 J-1463 ジョイステーション ワンタックスラックス(秋冬用) コーコス信岡 06322863

J-1463 ジョイステーション ワンタックスラックス(秋冬用)

(1件のレビュー)
取扱い終了 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06322863 品番J-1463
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,700
この商品は90種類から選べます 他の種類を見る

耐久性と肌触りのよさを備えたソフトツイル使用、制電対策も万全。ハードワークにしっかり対応する、タフな耐久性とソフトな着心地。
ベルトループ、ベルト固定フック付。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
股下(cm)80 ウエスト(cm)76 仕様ベルト固定フック 種別ワンタックスラックス 材質ソフトツイル(カネボウ生地使用) ネイビー シリーズジョイステーションシリーズ 混率(%)ポリエステル60、綿40 対応シーズン秋冬 アズワン品番64-4488-24 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06322915
2006-11-26
用途:
繊維機械修理作業及び機械電気キバン交換作業。
豊原エンジニアリング 様

生地が丈夫でいいです、静電気防止のため、安心できます、全体に動きやすいです。

対象商品:
06323405
2016-11-01
用途:
工場内での工作機械作業時

生地がしっかりしていて耐久性があり、履き心地は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする