理研製鋼
理研製鋼の 通線工具類
理研製鋼の 切削工具(電設用)
航空機用ロングドリル(軽合金用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φ)
7.541
全長
150
注文コード
06323016
品番
AIR-LSD 19/64inX150
参考基準価格(税別)
¥6,020
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
直径・全長
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
航空機関連規格に準じて製作しています。
用途
用途
材質
HSS
全長
150
溝長
78
直径(Φ)
7.541
先端角度
118〜135
ねじれ角(°)
12〜32
シンニング
Xシンニング
注意
※軽合金