理研製鋼
理研製鋼の 通線工具類
理研製鋼の 切削工具(電設用)
航空機用ロングドリル(軽合金用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φ)
2.489
全長
150
注文コード
06323041
品番
AIR-LSD #40X150
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
直径・全長
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
航空機関連規格に準じて製作しています。
用途
用途
材質
HSS
全長
150
溝長
35
直径(Φ)
2.489
先端角度
118〜135
ねじれ角(°)
12〜32
シンニング
Xシンニング
注意
※軽合金