理研製鋼
理研製鋼の 通線工具類
理研製鋼の 切削工具(電設用)
航空機用スネークドリル(耐熱鋼用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φ)
4.089
注文コード
06323226
品番
AIR-COSND #20
参考基準価格(税別)
¥5,230
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
直径
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
航空機関連規格に準じて製作しています。シャンクがネジになっており、エアーツールにより狭い箇所の穴あけ作業に使用します。
用途
用途
材質
コバルトハイス
全長
44
溝長
22
直径(Φ)
4.089
先端角度
118〜135
ねじれ角(°)
12〜32
シンニング
Xシンニング
注意
※耐熱鋼