理研製鋼
理研製鋼の 通線工具類
理研製鋼の 切削工具(電設用)
TINコバルトロングストレートドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φ)
1.8
全長
100
注文コード
06323655
品番
G-COLSD 1.8X40X100
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
直径・全長
など
616
種類から選べます
他の種類を見る
高コバルト高速度鋼もTiNコーティングを施し、鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、難削材加工に適したコーティングロングドリルです。深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
用途
用途
材質
コバルトハイス
全長
100
溝長
40
直径(Φ)
1.8
先端角度
130
ねじれ角(°)
33
シンニング
Xシンニング
注意
※鋼/ステンレス鋼/アルミ