IDEC(和泉電気)
LB8Bシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
接点構成
2c
ボタン色
青
端子形状
プリント基板用端子
注文コード
06324018
品番
LB8B-M1T2VLS
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・ボタン色・端子形状
など
216
種類から選べます
他の種類を見る
種類
非照光式
接点構成
2c
ボタン色
青
端子形状
プリント基板用端子
保護構造
IP65
種別
押ボタンスイッチ
接点材質
金接点
形状
長角形
取付穴(mm)
18.2(0~0.2)×24.2(0~0.2)
保存温度(℃)
-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25~60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
動作
モメンタリ
耐電圧(V/min)
(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000
ベゼル色
黒
ベゼルサイズ(mm)
28×22
ボタン仕様
照光レンズ
使用周囲湿度(%RH)
30~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)
5~55、片振幅0.5mm
耐振動(耐久)(Hz)
5~55、片振幅0.5mm
機械的寿命(万回)
200以上
電気的寿命(万回)
10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000