8502 着楽綿 ブルゾン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 名入れ可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 06325085 品番 8502
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥6,479
販売価格(税別)
5,890

綿100%で熱に強い。
やわらかな風合いが魅力。
自然な肌触り。
ソフト加工をほどこした高級長綿使い。
タフな耐久性。
すぐれた吸汗性。
働く人の視点に立ったデザイン。
袖カフス部分・前ボタン部分・胸ポケットは、ボタンの破損を防ぐためにボタンが隠れるデザイン

仕様
腰シャーリング
左腕にペンさし付
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
マスタード サイズL 種別長袖ブルゾン シリーズ着楽綿シリーズ 混率(%)綿100 胸廻(cm)120 肩幅(cm)50 袖丈(cm)59 着丈(cm)66 対応シーズン秋冬 アズワン品番64-4403-06 生地ソフト綿 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ちぢみ、シワの原因になりますので、乾燥機は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする