8505 着楽綿 ツータックフィッシング(秋冬用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06326442 品番 8505
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥6,369
販売価格(税別)
5,790

綿100%で熱に強い。
やわらかな風合いが魅力。
自然な肌触り。
ソフト加工をほどこした高級長綿使い。
タフな耐久性。
すぐれた吸汗性。
働く人の視点に立ったデザイン。
パンツは大きめのバックルガードでベルトのぶらつきを解消。

仕様
ツータック
バックルガード付
ペンさし付
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
グリーン 股下(cm)80 ウエスト(cm)85 種別ツータックフィッシング シリーズ着楽綿シリーズ 混率(%)綿100 対応シーズン年間 アズワン品番64-4404-63 生地ソフト綿 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ちぢみ、シワの原因になりますので、乾燥機は使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06326135
2014-09-19
用途:
倉庫内作業
自動車・二輪車・自転車関連業

生地がとても丈夫です。また、ペンさしのポケットもとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする