8508 8508 着楽綿 長袖シャツ(秋冬用) コーコス信岡 06326774

8508 8508 着楽綿 長袖シャツ(秋冬用) コーコス信岡 06326774 8508 8508 着楽綿 長袖シャツ(秋冬用) コーコス信岡 06326774

8508 着楽綿 長袖シャツ(秋冬用)

(1件のレビュー)
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1枚 グリーン サイズL 注文コード06326774 品番8508
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,300
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

綿100%で熱に強い。
やわらかな風合いが魅力。
自然な肌触り。
ソフト加工をほどこした高級長綿使い。
タフな耐久性。
すぐれた吸汗性。
働く人の視点に立ったデザイン。
シャツはロールアップで袖の長さが調節可能。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
グリーン サイズL 仕様ロールアップ付 種別長袖シャツ シリーズ着楽綿シリーズ 混率(%)綿100 胸廻(cm)110 肩幅(cm)47 袖丈(cm)57 着丈(cm)81 対応シーズン秋冬 アズワン品番64-4404-77 生地ソフト綿 名入れ 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ちぢみ、シワの原因になりますので、乾燥機は使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06326774
2017-07-31
用途:
作業着

作業着としては問題有りませんが、デザインの等の統一化により、次回より他社品となった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする