IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
LB8Kシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
1c
端子形状
はんだ端子/タブ端子
接点材質
金接点
注文コード
06329392
品番
LB8K-2ST1B
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・端子形状・接点材質
など
240
種類から選べます
他の種類を見る
種類
非照光式
動作方式
セレクタ
接点構成
1c
ボタン形状
長角
取付穴径(Φmm)
18.2×24.2
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護構造
IP65
種別
鍵付セレクタスイッチ
色
ベゼル色:黒
ノッチ数
90°2ノッチ/各位置停止
接点材質
金接点
キー抜差位置
左抜け