協育歯車
平歯車 モジュール1.5 S45C
(3件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
13
形状
K2
圧力角(°)
20
注文コード
06329671
品番
S1.5S 13K-1808
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状・圧力角
など
365
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
13
基準円直径d(Φmm)
19.5
歯先円直径da(Φmm)
22.5
形状
K2
歯幅b(mm)
18
穴径dd(Φmm)
8(H8)
ハブ外径dh(Φmm)
22.5
ハブ長さlh(mm)
22
全長l(mm)
40
ウェブ厚H(mm)
-
リム内径di(Φmm)
-
キー溝(b2×t2)(mm)
-
モジュール
1.5
種別
平歯車
材質
S45C
ねじ
-
質量(g)
95.1
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード