理研製鋼
理研製鋼の 通線工具類
理研製鋼の 切削工具(電設用)
TiNコバルトストレートシャンクドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φ)
6.85
注文コード
06329815
品番
G-COSD 6.85
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
481
種類から選べます
他の種類を見る
コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ、高能率・長寿命の穴あけが可能です。
用途
用途
材質
コバルトハイス
全長
105
溝長
55
直径(Φ)
6.85
表面処理
TiNコーティング
先端角度
135
ねじれ角(°)
30
シンニング
Xシンニング
注意
※一般鋼/鋳鉄/ステンレス鋼/アルミ