曜日別特売
LB8K-31T2G LB8Kシリーズ IDEC(和泉電気) 06331142

LB8Kシリーズ

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可81日以内出荷とは
内容量1個接点構成2c端子形状はんだ端子/タブ端子接点材質金接点注文コード06331142品番LB8K-31T2G
参考基準価格(税別)¥3,910販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
種類非照光式動作方式セレクタ接点構成2cボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:黒ノッチ数45°3ノッチ/右リターン(右→中、自動復帰)接点材質金接点キー抜差位置左抜け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする