超強力三方向キャッチボルト(平面型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06331683 品番89-1069SS
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。
セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。
セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。
南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。

質量(g)137 仕様セーフティーロック付 トラスコ品番444-3292 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)17.6 仕上バレル研磨 定格荷重(N)1.5580N 2.8820N 3.5580N 許容荷重(N)1960
注意
バネの力が強いため、操作時にはご注意ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする