ステンレス鋼製 ハンドル

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06331902 品番 H-42-C-7
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。
非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。
別売で化粧座金をご用意しています。

寸法B(Φmm)12 寸法H(mm)50 寸法L(mm)300 寸法P(mm)288 寸法S(mm)10 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バフ研磨 適合H42-Z型 トラスコ品番253-9896 質量(g)300 タイプ裏止めハンドル 種類ハンドル 仕上鏡面研磨 取付け方法めねじ ねじ寸法MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06331841
2025-06-08
用途:
外部の引き手
和井内建設 様

他社製にネジは付いていないと明記してあり、ツリガネさんには記述がなかったのですが、ネジは付いて来ませんでした

対象商品:
07180616
2022-04-09
用途:
機械部品の製作
教育・研究機関

機能として,問題なく使用出来ています.大きなサイズ(幅,高さ)のものも設定して戴けると助かります.

1人が参考にしています
対象商品:
06331857
2022-03-03
用途:
補修用品
株式会社石井建材 様 (製造業)

移動秤のハンドルが損傷し交換用に購入、問題なく使用しています。

対象商品:
07180625
2021-04-22
用途:
リホーム作業時に

どうもありがとうございました。
ピッリサイズが合いました。

対象商品:
06331857
2020-12-29
用途:
キッチンに
電気・ガス・熱供給・水道業

20年使ったキッチンの収納レバーが壊れたので交換。プラスチックからSUSになり安心感、使用感ともアップ。安いのがいいですね。取付ボルトが5mmだったのでドリルで穴を広げましたが。。。純正は4mmボルトでした

対象商品:
06331875
2020-08-25
用途:
プールボックスの取手

屋外での使用です。仕上がり共に全く問題ございません。

対象商品:
07180616
2020-03-25
用途:
治具の取手

強度、取り付けピッチ等満足できる品質でした。何よりモノタロさんの発送スピードに驚きです。

対象商品:
06331857
2020-03-02
用途:
測定器の引き出し部分に使用する。
株式会社アドシステム 様 (サービス業)

問題なく使用できました。今後も使用したいと考えております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする