曜日別特売
H-42-B-5 ステンレス鋼製 ハンドル LAMP(スガツネ工業) 06331954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H-42-B-5 ステンレス鋼製 ハンドル LAMP(スガツネ工業) 06331954
H-42-B-5 ステンレス鋼製 ハンドル LAMP(スガツネ工業) 06331954
H-42-B-5 ステンレス鋼製 ハンドル LAMP(スガツネ工業) 06331954

ステンレス鋼製 ハンドル

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)200
内容量1個注文コード06331954品番H-42-B-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。
化粧座金付きです。
非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質/仕上
ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地
六角ナット:ステンレス鋼/素地
付属品
座金 H-42-Z型
ばね座金
六角ナット
寸法B(mm)12寸法H1(mm)50寸法H2(mm)20寸法L(mm)200寸法P(mm)188材質ステンレス鋼(SUS304)トラスコ品番253-9942質量(g)270種類裏止めハンドル仕上鏡面研磨取付け方法おねじねじ寸法MM8×1.25寸法R6RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
注意
取り付けの際は、必ず付属の座金をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06331972
2021-09-18
用途: 船の手すりにしました
金融・保険業

しっかりした作りで満足しています。
価格以上の商品です!

対象商品 : 06331911
2020-08-27
用途: アンプ取っ手に利用

真空管アンプシャーシの取っ手に利用、重量物にもしっかり支えられました。

対象商品 : 06331954
2020-02-23
用途: 真空管アンプのメンテナンス&セッティング
その他業種

Z型金具に当ハンドルを付けて、サイドウッド取り付けビスを利用して本体両側面に取り付けてます。
これでメンテナンス&セッティング時の取り回しが格段に良くなりました。
強度的には10φでも十分な感じです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 06331927
2017-12-12
用途: 物置の取っ手が穴が開いてなくなり代用に取っ手を取り付けた。

ドリルで平面に穿孔ノギスで直径とドリルの太さを少しずつ大きくしながらぴったりはまるサイズに開けて取っ手を取り付けた。

対象商品 : 06331936
2017-04-15
用途: ポータブル赤道儀制御装置ハンドル

ポタ赤の制御部ガードに使用。丁度良い大きさですね。

対象商品 : 06331945
2014-07-14
用途: 蓋の取っ手

同形状のハンドルで「男ねじ」と「女ねじ」で価格差が大きく少々悩みましたが、付属品が充実の分こちらの「男ねじ」で正解でした。

1が参考にしています
対象商品 : 07180582
2014-05-26
用途: ステンレス蓋製作

なかなか確りした作りで見栄えも良いです。
値段は特別安いとは思いませんが、必要なサイズの物が必要な数だけ直ぐに揃って大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 06331954
2015-03-09
用途: 安全柵の扉

あまり他にはないサイズで助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする