HR-90S ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ工業) 06331981 HR-90S ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ工業) 06331981

ステンレス鋼製回転取手

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06331981 品番HR-90S
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。

付属品
HR-90S:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)
HR-110S、HR-135S:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)
質量(g)49 寸法H(mm)32 寸法L1(mm)90 寸法D(mm)36 寸法L2(mm)52 材質ステンレス鋼(SUS304) 寸法E(mm)24 寸法P(mm)76 仕上サテン仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
※縦付けの場合、上下を正しく取付けてください。

商品説明動画

ステンレス鋼製回転取手
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:334

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06331981
2022-03-08
用途:
床下収納庫の取手

思ったよりも早く届いたので助かりました
サイズも丁度良かった

対象商品:
06331981
2021-10-28
用途:
自社商品の同梱品として使用。
旭興進株式会社 様 (卸売・小売業)

あまり動かない商品ですから在庫管理は難しいと思いますが、不足時が多いように思われます。

対象商品:
06331981
2020-12-09
用途:
床下収納(ふたの取手)
製造業

良い点 
・手をひっかける輪っかの縁が2枚重ねで丸くなっているので強く引いても手が痛くならない(ステン一枚板のものを使っているが、素手では痛くなる)
・表面側がヘアライン仕上げて取付け時の質感が良い。
悪い点 
・表板の縁が鋭角でちょっと引っかかる、丸めてほしい。
・取付け側との確認のため、商品裏側の写真も載せてほしかった。

1人が参考にしています
対象商品:
06331997
2008-06-19
用途:
厨房内及び店内の溝蓋の取手として、使用してます。
有限会社ウィンズ・オン 様

シンプルなデザインで飽きが来ないためお客様からも好評です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする