※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
無給油形ローラチエーン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
ピッチ(mm)
15.875
12.7
15.875
19.05
25.4
ユニットリンク数
192
240
192
160
120
リンク内幅(mm)
9.53
7.95
9.53
12.7
15.88
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06332636
品番
KCM50NL-3M
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥13,657
販売価格(税別)
¥
12,415
バスケットに入れる
給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
リンク内幅(mm)
9.53
ユニットリンク数
192
ピン形式
リベット形
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
ピッチ(mm)
15.875
列数
1
ユニット長さ(m)
3
最大許容張力(kN)
6.37