曜日別特売
KCM60NL-3M 無給油形ローラチエーン KANA(片山チエン) 06332645

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCM60NL-3M 無給油形ローラチエーン KANA(片山チエン) 06332645
KCM60NL-3M 無給油形ローラチエーン KANA(片山チエン) 06332645

無給油形ローラチエーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ピッチ(mm)19.05
ユニットリンク数160
リンク内幅(mm)12.7
内容量1本注文コード06332645品番KCM60NL-3M
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥17,804
販売価格(税別)
16,185

給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。

リンク内幅(mm)12.7ユニットリンク数160ピン形式リベット形材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)19.05列数1ユニット長さ(m)3アズワン品番64-7416-73最大許容張力(kN)8.83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする