曜日別特売
LB8MB-A1T2B LB8MBシリーズ IDEC(和泉電気) 06334545

LB8MBシリーズ

商品レビューを投稿する
44日以内出荷返品不可44日以内出荷とは
内容量1個動作方式オルタネイト接点構成2cボタン色注文コード06334545品番LB8MB-A1T2B
参考基準価格(税別)¥2,660販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
動作方式オルタネイト接点構成2cボタン色端子形状はんだ端子/タブ端子照光種別ボタン接点材質金接点種別押ボタンスイッチベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする