IDEC(和泉電気)
LB8MBシリーズ
商品レビューを投稿する
44日以内出荷
返品不可
44日以内出荷とは
内容量
1個
動作方式
オルタネイト
接点構成
2c
ボタン色
青
注文コード
06334633
品番
LB8MB-A1T2S
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・接点構成・ボタン色
など
216
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
オルタネイト
接点構成
2c
ボタン色
青
端子形状
はんだ端子/タブ端子
照光種別
ボタン
接点材質
金接点
種別
押ボタンスイッチ
色
ベゼル色:メタル調
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
長角
取付穴径(Φmm)
18.2×24.2