※商品画像
Y.S.PARK(ワイエスパーク)
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の 理美容小物
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の ヘアブラシ・コーム
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の カットコーム・リングコーム
YS-280
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06334661
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
「クリッパーコーム」と「カットコーム」の機能を併せ持ったハイブリッドコーム
材質
プラスチック
厚さ(mm)
歯の厚さ:(歯先)約2.0、(中間)約4.0、(根元)約4.5
寸法(mm)
195
色
ピンク
質量(g)
19
耐熱温度(℃)
210