※商品画像
WETECH
WETECHの 美容家電
WETECHの ヘアケア
WETECHの ドライヤー
1200 ヘアドライヤー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06334697
品番
WJ7021
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
バスケットに入れる
遠赤外線&マイナスイオンで熱から髪の毛を守ります。
付属品
ノズル
色
ホワイト
直径(Φmm)
52
質量(g)
645
消費電力(W)
1200/600
コード長さ(m)
3
マイナスイオン機能
○
遠赤外線機能
○