※商品画像
スライヴ(THRIVE)
スライヴ(THRIVE)の 美容家電
スライヴ(THRIVE)の シェーバー/スキンケア用品
スライヴ(THRIVE)の バリカン/トリマー
ヘアクリッパ―
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06334706
品番
3200-H
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
パワフルな駆動でよく刈れ、手にフィットするスリムグリップ設計。
刈り高さを5段階に調節可能な可変式刃で自在にスタイリング。
付属品
可変式刃(刈り高さ調節レバー式)、充電台、電池パック×2本、オイル、ブラシ、アタッチメント(34691215mm)
色
ブラック
質量(g)
175
タイプ
充電式
コード長さ(m)
約1.8
使用電池
リチウムイオン電池
コーティング
下刃:ニッケルボロン
充電時間(時間)
約2
刈高調整(mm)
0.5〜2.5(5段階調整)