※商品画像
西村製作所
西村製作所の 施設用家具・備品
西村製作所の 病室用品
西村製作所の タオルウォーマー
タオルウォーマー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06334731
品番
TSTF-8F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
場所をとらないコンパクトなタオルウォーマー。
タオル収納カゴ1段付き。
仕様
タオル収納カゴ1段付
質量(kg)
4
色
アイボリー
タイプ
前開き
容量(L)
7
消費電力(W)
130
定格電圧(V)
100
温度(℃)
65〜85(一定温度)
安全装置
温度ヒューズ
収納本数(本)
【おしぼり】40〜45
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
260×330×280
内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
140×250×180
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません