BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ドリル
BIGMAN(ビッグマン)の 木工用
BIGMAN(ビッグマン)の 木工用ドリル
ショートビット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
105
軸径(Φmm)
6.35六角軸
溝長(mm)
55
注文コード
06335126
品番
064170
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
全長・軸径・溝長
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
誘導ネジ付きで素早い穴あけが出来ます。
用途
板及びボードの穴あけに最適.。
材質
炭素鋼(S55C)
軸径(Φmm)
6.35六角軸
全長(mm)
105
質量(g)
28
穴径(Φmm)
6
溝長(mm)
55
本体寸法(mm)
105×6×6
適合材
木材
適合工具
電気ドリルインパクトドライバー(12V以上)ドリルドライバー(12V以上)
シャンク形状
インパクトドライバー対応HEXシャンク
注意
※ラセン部以上の穴あけをすると錐が破損したり、抜けなくなる場合がありますのでご注意下さい。
※作業中は手袋をしないで下さい。巻き込まれる恐れがあり危険です。
※穴あけ作業中は安全メガネをご使用ください。