※商品画像
丸福商会
丸福商会の 理美容小物
丸福商会の クロス/刈布
丸福商会の カットクロス・ネックシャッター
エクセル No.7318 リップタフタヘアダイドレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06335589
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
生地強度をアップした、リップタフタ素材使用。前・後身ごろゆったりワイドサイズでソファチェアーにもしっかり対応。
用途
パーマ、ヘアダイ
材質
ナイロンリップタフタ100%
色
ブラウン
袖丈(cm)
75
首廻り(cm)
32〜52
前丈(cm)
120
後丈(cm)
85