リペア インナーシールド/ NV InnerShieldJet NVインナーシールドジェット用 NVR0018

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06335659 品番NVR0018
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

メーカー名:ジーロット
メーカー品番:NVR0018
販売備考:NV InnerShield Jet 用リペア ライトスモークインナーシールドです。 UVカット、ハードコート仕上げ
透過率:75±2%
タイプ:インナーシールド
色[カラー]:ライトスモーク
サイズ:全サイズ共通
材質[素材]:ポリカーボネイト

材質ポリカーボネイト ライトスモーク サイズ全サイズ共通 透過率(%)75±2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする