ZEALOT(ジーロット)
ZEALOT(ジーロット)の ヘルメット付属品
ZEALOT(ジーロット)の シールド
リペア ジルライド インナーシールド ジェット JRR0018
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06335711
品番
JRR0018
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
メーカー名:ジーロット
メーカー品番:JRR0018
透過率:85%
タイプ:シールド
色[カラー]:クリア/シルバーフレーム
サイズ:全サイズ共通
材質[素材]:ポリカーボネイト
材質
ポリカーボネイト
色
クリア/シルバーフレーム
サイズ
全サイズ共通
透過率(%)
85