RBI8DL リンクボール RBI形(左ねじタイプ) THK 06335901

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RBI8DL リンクボール RBI形(左ねじタイプ) THK 06335901
RBI8DL リンクボール RBI形(左ねじタイプ) THK 06335901

リンクボール RBI形(左ねじタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法S(mm)M8×1.25
内容量1個注文コード06335901品番RBI8DL
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

軸とホルダーが同一線上にあるシリーズで 引っ張り圧縮荷重が負荷でき なめらかな回転が得られます。

材質
ホルダ:高強度亜鉛合金
ボール付シャンク(球面部硬度):Hv650以上
ボール付シャンク(シャンク部):S35C(有色クロメート処理)
ブーツ:NBR系特殊合成ゴム
寸法L(mm)65寸法L1(mm)32寸法D2(mm)24寸法W(mm)14寸法L3(mm)16寸法l1(mm)33寸法S(mm)M8×1.25JISクラスJIS2級質量(g)75タイプ左ねじタイプ寸法l3(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする