RBI10BDL リンクボール RBI形(左ねじタイプ) THK 06335926

RBI10BDL リンクボール RBI形(左ねじタイプ) THK 06335926
RBI10BDL リンクボール RBI形(左ねじタイプ) THK 06335926

リンクボール RBI形(左ねじタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法S(mm)M10×1.5
内容量1個注文コード06335926品番RBI10BDL
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

軸とホルダーが同一線上にあるシリーズで 引っ張り圧縮荷重が負荷でき なめらかな回転が得られます。

材質
ホルダ:高強度亜鉛合金
ボール付シャンク(球面部硬度):Hv650以上
ボール付シャンク(シャンク部):S35C(有色クロメート処理)
ブーツ:NBR系特殊合成ゴム
寸法L(mm)80.5寸法L1(mm)35寸法D2(mm)28寸法W(mm)17寸法L3(mm)18寸法l1(mm)45.5寸法S(mm)M10×1.5JISクラスJIS2級質量(g)123タイプ左ねじタイプ寸法l3(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする