RBE-60-300-B アクチュエータブラケット RBE RBE-60-300-B NBK(鍋屋バイテック会社) 06335948

RBE-60-300-B アクチュエータブラケット RBE RBE-60-300-B NBK(鍋屋バイテック会社) 06335948
RBE-60-300-B アクチュエータブラケット RBE RBE-60-300-B NBK(鍋屋バイテック会社) 06335948
RBE-60-300-B アクチュエータブラケット RBE RBE-60-300-B NBK(鍋屋バイテック会社) 06335948

アクチュエータブラケット RBE RBE-60-300-B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード06335948品番RBE-60-300-B
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥18,258
販売価格(税別)
16,598

〇電動アクチュエータ設置までの設計・加工・調達の手間を省きます!〇アクチュエータを垂直姿勢で使用するためのブラケットです。〇株式会社アイエイアイの電動アクチュエータに対応しています。〇アクチュエータ内部の通し穴を利用して前面から取りつけるタイプと、アクチュエータのねじ穴を利用して背面から取りつけるタイプの2種類を標準化しています。〇0.05mm以下の平面度と0.05/100mm以下の直角度を保証しています。〇3つのリブ構造で剛性が高く、アクチュエータの性能を十分に発揮します。〇鋳鉄製で一体構造のため頑丈です。〇固定用のねじ穴または座グリ穴が複数あるため、アクチュエータを高さ違いで取りつけたり、ストロークの異なるアクチュエータを取りつけることができます。

質量(kg)2.4タイプ背面取り付け寸法L(mm)50寸法H(mm)300寸法F(mm)31寸法D(mm)2-Φ9寸法E(mm)25寸法L2(mm)32寸法W(mm)60寸法t1(mm)12寸法t2(mm)12寸法t3(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応寸法w2(mm)34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする