RBI16BDL リンクボール RBI形(左ねじタイプ) THK 06335987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RBI16BDL リンクボール RBI形(左ねじタイプ) THK 06335987
RBI16BDL リンクボール RBI形(左ねじタイプ) THK 06335987

リンクボール RBI形(左ねじタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法S(mm)M16×2
内容量1個注文コード06335987品番RBI16BDL
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

軸とホルダーが同一線上にあるシリーズで 引っ張り圧縮荷重が負荷でき なめらかな回転が得られます。

材質
ホルダ:高強度亜鉛合金
ボール付シャンク(球面部硬度):Hv650以上
ボール付シャンク(シャンク部):S35C(有色クロメート処理)
ブーツ:NBR系特殊合成ゴム
寸法L(mm)118寸法L1(mm)50寸法D2(mm)40寸法W(mm)22寸法L3(mm)27寸法l1(mm)68寸法S(mm)M16×2JISクラスJIS2級質量(g)370タイプ左ねじタイプ寸法l3(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする