曜日別特売
RSB-EP-150R-200-A ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-150R-200-A NBK(鍋屋バイテック会社) 06337689

RSB-EP-150R-200-A ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-150R-200-A NBK(鍋屋バイテック会社) 06337689
RSB-EP-150R-200-A ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-150R-200-A NBK(鍋屋バイテック会社) 06337689
RSB-EP-150R-200-A ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-150R-200-A NBK(鍋屋バイテック会社) 06337689

ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-150R-200-A

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個注文コード06337689品番RSB-EP-150R-200-A
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

〇ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。〇ロボットの据えつけ高さを150、200、250mm高くします。〇装置構内やライン内へのロボット据えつけに。〇可搬重量3kg~10kgのエプソン製ロボットに対応しています。〇位置決め用のピン穴を設けています。〇特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。<使用上の注意>〇ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。〇ロボット据えつけ面のねじ穴を貫通穴にできない場合の有効ねじ深さは、T1寸法になります。〇ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。〇NBKの鋳出し文字がある面に向かって左側の面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。

質量(kg)12.7寸法d(mm)14寸法B(mm)150寸法C(mm)190寸法T1(mm)20寸法T2(mm)20寸法P1(mm)110寸法P2(mm)160H(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする