往復式シェーバー Vシリーズ ソリッドモデル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06337768 品番IZF-VH534G-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

【外刃独立上下フロート】
独立して上下3mmにフローティングする外刃が肌に密着。
【低振動・低騒音設計】
独立して交互に駆動する内刃が振動を抑え低騒音化。
【アクティブキャッチトリマー】
長く伸びたクセヒゲをしっかりキャッチしてカット。
急速1時間充電。
持ち運び時に誤動作を防ぐトラベルロック機能。
本体丸洗いOK。(IPX7基準)

セット内容本体、キャップ、電源アダプター、取扱説明書(保証書付) 消費電力(W)5 電源充電式 定格電圧(V)AC100〜240 本体質量(g)約153 動作方式刃:往復式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×40×153 充電時間(時間)標準:1 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする