寺西化学
寺西化学の 筆記用具
寺西化学の マーカー/蛍光ペン
寺西化学の 油性マーカー
マジックノック太字
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
06337856
品番
B-MKFP-T2
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
タイプ
シングル
線幅(mm)
2.5〜3
インク色
赤
入数
10
商品タイプ
補充式本体
線の太さ
太字
繰り返し・詰め替え
対応