マジックインキ No.700

(80件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) インク色 注文コード06337899 品番B-M700-T2
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品はインク色・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

極細タイプ(筆記線幅 0.7mm)のクリップ付きマジックインキです。
臭いの少ないアルコール系インキを使用しています。
事務用や封筒の宛名書きに最適です。
色々な物への名前書きに、OHPシートに、園芸用の名札に、写真のメモに適しています。
CD-R/RW、DVD-R/RW、BD-R/REなどのディスクメディアへの表記にも適しています。
キャップとペン先ホルダーにプラスチック重量の65%の再生プラスチック(R-PP)を使用しており、グリーン購入法適合及びGPNエコ商品ネット掲載商品です。

インク色 線の太さ極細 用途事務用、宛名用に適しており、名前書き、園芸用、CD-R、DVD-R、BD-Rへの表記など タイプシングル 線幅(mm)0.7 入数10
注意
※インクジェットプリンター対応のCD-R、DVD-R、BD-Rでは、強く書くとディスク表面の塗布材がペン先に目詰まりしてかすれる場合がありますので、ゆっくりと軽く書いてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 80
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-02
用途:
伝票記入
有限会社村田商店 様 (卸売・小売業)

脂が付くことが多い作業時でもしっかりかけるのでいつも使用しています。

2024-10-27
用途:
現場作業

現場作業に適してます。材料に線描するのに色味、太さなどちょうどよいです。かなり使うので手頃な金額もうれしいです。

2025-07-20
用途:
ラベル作成時
bistro だもん亭 様 (飲食業)

引き出しのラベル等の作成に使います。インクの出がよく、書きごこちと耐久性でいつも選んでしまいます

対象商品:
24765668
2024-09-17
用途:
紙及び製品等に書く
株式会社 三次製作所 様

使いやすいが、12本セット1箱入りが有れば良いと思う

対象商品:
18867897
2024-06-06
用途:
製品生産時
株式会社マイクロデータ 様

ネジマーカーとして使用しておりますが、やはりこの製品が一番使いやすいと感じます。紙に書く時も使用しますが、長く使うと先端がつぶれてきてしまうのが難点です。

対象商品:
34853707
2023-12-26
用途:
段ボールに在庫数
卸売・小売業

日頃黒や赤はよく使っていて、そちらはよく書けて大満足です。
今回棚卸で、棚卸の箱をが識別しやすいように「桃」を購入してみましたが、最初から掠れて書けないものやすぐに書けなくなるものが混ざっていました。
レア色を購入のときは、倉庫保管期間が長くなっている可能性があるので注意ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
18867897
2023-04-14
用途:
機械のメンテナンス
株式会社テラダ 様 (製造業)

メンテナンスに使用しています。インクの付はよく、使用感も良好です。まとめ買いで値段も気に入っています。

対象商品:
18867897
2023-08-16
用途:
文字を書く為に使用

別売りの補充液を使えば、再利用可能です。インクのカスレも少ない商品です。とてもECOな商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする