寺西化学
寺西化学の 筆記用具
寺西化学の マーカー/蛍光ペン
寺西化学の 水性マーカー
マジック ラッションツインスリム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06338136
品番
MRT70P-T1
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
タイプ
ツイン
線幅(mm)
0.5/0.8
インク色
黒
色数
1色
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細字、極細