曜日別特売
AC35 P.S プロテックウェルディングカーテンAC35 (パネル) 大阪製作所 06339891

 

AC35 P.S プロテックウェルディングカーテンAC35 (パネル) 大阪製作所 06339891
AC35 P.S プロテックウェルディングカーテンAC35 (パネル) 大阪製作所 06339891

プロテックウェルディングカーテンAC35 (パネル)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
イエロー
幅(mm)1830
内容量1枚注文コード06339891品番AC35 P.S
参考基準価格(税別)¥54,400販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

溶接作業中には紫外線その他目に有害な光線が大量に発生します。これらを遮断し目の安全を守る機能を備えているのがプロテックウエルディングカーテンです。適度な透明度で外から作業状況がわかります。防炎認定商品です。
イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)溶接時に発生するアーク光には、波長が400~800nmの可視光線のほかに、400nm以下の紫外線、800nm以上の赤外線も含まれています。上の図はカーボンアーク光と〈プロテックウェルディングカーテン〉の分光分布、光線透過率ですがご覧になるとわかるように、人体に特に有害といわれる320nm以下の紫外線や強度の赤外線、可視光線も発生しており、溶接光を直接見ることは目に有害です。また、近くで溶接作業が行われている場合、まわりにいる人にも知らない間に溶接光が目に入ってしまう心配があります。〈プロテックウェルディングカーテン〉は、人体に有害な320nm以下の紫外線をカットすると同時に、幅広い波長域でアーク光の透過を抑制します。快適で働きやすい作業環境づくりに貢献します。■上記データは測定値で、保証値ではありません。■改良の為、予告なく仕様変更する事があります。

イエロー幅(mm)1830高さ(mm)1820種別組み立て式パネル(スクリーン・Sカン付)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※このカーテンは溶接火花受けシートカーテンではありません。火災等の大事故につながる恐れがありますので、溶接火花受けシートカーテンとして絶対に使用しないで下さい。
※防炎認定品ですが、炎に接触すると燃えます。周辺での火気の使用はしないで下さい。溶接作業をする場合は、少し距離をおいて火花が当たらないようにして下さい。
※このカーテンは、建築工事用として使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする