油圧シリンダー(複動シリンダー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06339934 品番 MD05-150T
参考基準価格(税別)¥72,520 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

複動シリンダー
ピストンメッキ付

ストローク(mm)150 付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付 質量(kg)約3.5 接続口径(Rc)3/8 最大出力(kN)50 押側受圧面積(cm2)7.16 必要油量(cm3)108 最小全長A(mm)329 外径B(Φmm)46 ピストン径C(Φmm)22 カラーねじ径DM45×P1.5 カラーねじ長E(mm)23 ねじにがし長さ(mm)3 引側受圧面積(cm2)3.36 引側出力(kN)23.4 ピストンねじ径FM20×P1.5 ピストンねじ長G(mm)25 ピストン突出長I(mm)34 ベースねじ径JM20×P1.5 ベースねじ深さK(mm)24 押カプラー位置L(mm)36 引カプラー位置M(mm)46 ポート間距離N(mm)213
注意
※ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダーの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする