油圧シリンダー(複動シリンダー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06339986 品番 MD1-100T
参考基準価格(税別)¥72,120 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

複動シリンダー
ピストンメッキ付

ストローク(mm)100 付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付 質量(kg)約5.2 接続口径(Rc)3/8 最大出力(kN)100 押側受圧面積(cm2)14.52 必要油量(cm3)146 最小全長A(mm)320 外径B(Φmm)59 ピストン径C(Φmm)30 カラーねじ径DM28×P2 カラーねじ長E(mm)25 ねじにがし長さ(mm)3 引側受圧面積(cm2)7.45 引側出力(kN)51.3 ピストンねじ径FM58×P2 ピストンねじ長G(mm)32 ピストン突出長I(mm)42 ベースねじ径JM28×P2 ベースねじ深さK(mm)31 押カプラー位置L(mm)46 引カプラー位置M(mm)57 ポート間距離N(mm)175 ピストン受長H(mm)9
注意
※ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダーの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする