スピニングレーザー HV-3 デジタル受光器付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06340008 品番 70879
参考基準価格(税別)¥262,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

水平、鉛直、ポイントモード、スキャンモードに対応

付属品デジタル受光器、リモコン付、収納ケース、受光器、単3アルカリ乾電池×4(受光器用)、受光器ホルダー、レーザーメガネ、充電アダプター(USB-Type-C)、着脱式リチウムイオンバッテリー(予備)、リモコン(HV-3)、単4アルカリ乾電池×2(リモコン用) グリーン 質量(g)【リモコン】60 使用温度範囲(℃)-10〜〜45 電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター 本体寸法(mm)【リモコン】132×44×23 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×138×210 精度【水平】5〜35℃:±10"(100mで±5mm) それ以外:±20"(100mで±10mm) 範囲【自動整準】±5 光源可視光レーザーダイオード 波長(nm)515〜530(緑) 地墨ポイント 645〜655(赤) 製品質量(g)1740 回転速度(min-1[r.p.m])600/300/50/0 連続使用可能時間23時間 測定範囲(m)Φ800(半径400) 防塵防水性能IP66 警告【バッテリー残量】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅【傾斜時】自動整淳範囲を超えると回転ヘッドが停止、バッテリー残量警告ランプ点灯 出力(mW)4.5以下(クラス3R JISC6802:2018) バッテリー容量(mAh)3200 スキャン方式【幅(°)】15/50/100/220 照射距離(m)【リモコン】20 鉛直精度5〜35℃:±15"(100mで±7.5mm) それ以外:±30"(100mで±15mm)
注意
※デジタル受光器:レーザーポイントと中心受光ラインとの距離を数値で確認可能。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする