ワイヤレス温度計 親機防水型 簡単接続

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06340069 品番73460
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は5台まで接続可能。

その他【通信間隔】5分 種別【無線設備】特定小電力機器 材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂 寸法(mm)140×115×30 質量(g)【親機/子機】290/330 寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm 電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V 測定範囲(℃)【親機/子機】-5〜50/-40〜90 コード長さ(m)3 使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5〜50/-40〜90 プローブ【温度センサー】Φ5×50 精度(℃)【親機/子機】0〜50:±1/それ以外:±2 防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7 電池寿命6ヶ月 測定間隔1分 周波数(MHz)【中心電波】313.625 通信距離(m)150 最小表示(℃)0.1
注意
※親機のみ。子機別売。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする